Motion
3209B-2RSTN
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 45 mm, D.E. de 85 mm, Largeur de 30.20 mm, Double joint, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08673309
N° MFR3209B-2RSTN
Prix253.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 45 mm, D.E. de 85 mm, Largeur de 30.20 mm, Double joint, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08673309
N° MFR3209B-2RSTN
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
Prix253.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Global Largeur  
    30.20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176421914
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176421914

Aperçu

Description du fabricant
3209B-2RSTN SÉRIE 3200 CONRAD DOUBLE