Motion
5310NRJ
NSK 5310NRJ Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 50 mm Dia Bore, 110 mm OD, 2 Rows, 44.4 mm W, 25 deg, 81500 N Dynamic/61500 N Static Load
N° D’ARTICLE MI08673314
N° MFR5310NRJ
Prix498.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK 5310NRJ Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 50 mm Dia Bore, 110 mm OD, 2 Rows, 44.4 mm W, 25 deg, 81500 N Dynamic/61500 N Static Load
N° D’ARTICLE MI08673314
N° MFR5310NRJ
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
Prix498.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Global Largeur  
    44.40 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176552892
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176552892

Aperçu

Description du fabricant
5310NRJ 300 BALLE À DEUX RANGÉES (3300/5300)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good