Motion
5308JC3
NSK 5308JC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 40 mm Dia Bore, 90 mm OD, 2 Rows, 36.5 mm W, 25 deg, 56500 N Dynamic/41000 N Static Load
N° D’ARTICLE MI08673316
N° MFR5308JC3
Prix155.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK 5308JC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 40 mm Dia Bore, 90 mm OD, 2 Rows, 36.5 mm W, 25 deg, 56500 N Dynamic/41000 N Static Load
N° D’ARTICLE MI08673316
N° MFR5308JC3
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
Prix155.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Global Largeur  
    36.50 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176639616
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176639616

Aperçu

Description du fabricant
5308JC3 300 BILLE À DOUBLE RANGÉE (3300/5300)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good