Motion
5309JC3
NSK 5309JC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 45 mm Dia Bore, 100 mm OD, 2 Rows, 39.7 mm W, 25 deg, 68500 N Dynamic/51000 N Static Load
N° D’ARTICLE MI08673317
N° MFR5309JC3
Prix219.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK 5309JC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 45 mm Dia Bore, 100 mm OD, 2 Rows, 39.7 mm W, 25 deg, 68500 N Dynamic/51000 N Static Load
N° D’ARTICLE MI08673317
N° MFR5309JC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix219.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Global Largeur  
    39.70 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176639920
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176639920

Aperçu

Description du fabricant
5309JC3 300 BILLE À DOUBLE RANGÉE (3300/5300)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues