Motion
LB3202B-2RSRSTN

NSK CORP, BEARING DIV
LB3202B-2RSRSTN

Roulement à contact angulaire - Alésage de 15 mm, D.E. de 40 mm, Double joint, sans bague élastique, Angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI08673320
N° MFRLB3202B-2RSRSTN
Prix164.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
LB3202B-2RSRSTN

Roulement à contact angulaire - Alésage de 15 mm, D.E. de 40 mm, Double joint, sans bague élastique, Angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI08673320
N° MFRLB3202B-2RSRSTN
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
Votre prix164.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    LB3202B-2RSRSTN ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176729348
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176729348

Aperçu

Description du fabricant
LB3202B-2RSRSTN ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE