Motion
5309NRC3
NSK 5309NRC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 45 mm Dia Bore, 100 mm OD, 2 Rows, 39.7 mm W, 25 deg, 68500 N Dynamic/51000 N Static Load
N° D’ARTICLE MI08673323
N° MFR5309NRC3
Price$381.82/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK 5309NRC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 45 mm Dia Bore, 100 mm OD, 2 Rows, 39.7 mm W, 25 deg, 68500 N Dynamic/51000 N Static Load
N° D’ARTICLE MI08673323
N° MFR5309NRC3
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
Price$381.82/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    45 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Overall Width  
    39.70 mm

Details

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176802072
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176802072

Aperçu

Description du fabricant
5309NRC3 300 DOUBLE RANGÉE (3300/5300)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs