Motion
QJ310M
Palier de contact FourPoint - Alésage 50 mm, D.E. 110 mm, Largeur 27 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673328
N° MFRQJ310M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact FourPoint - Alésage 50 mm, D.E. 110 mm, Largeur 27 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673328
N° MFRQJ310M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Hauteur totale
    27 mm
  • Global Largeur  
    27 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES À CONTACT ANGULAIRE QJ310M
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176868726
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176868726

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À CONTACT ANGULAIRE QJ310M