Motion
5310NR
NSK 5310NR Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 50 mm Dia Bore, 110 mm OD, 2 Rows, 44.4 mm W, 25 deg, 81500 N Dynamic/61500 N Static Load
N° D’ARTICLE MI08673331
N° MFR5310NR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK 5310NR Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 50 mm Dia Bore, 110 mm OD, 2 Rows, 44.4 mm W, 25 deg, 81500 N Dynamic/61500 N Static Load
N° D’ARTICLE MI08673331
N° MFR5310NR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Global Largeur  
    44.40 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176892301
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176892301

Aperçu

Description du fabricant
5310NR 300 BALLE À DEUX RANGÉES (3300/5300)

You May Also Like