Motion
7218BEAMRSUCNB

NSK CORP, BEARING DIV
7218BEAMRSUCNB

Palier de contact angulaire - Alésage de 90 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673339
N° MFR7218BEAMRSUCNB
Prix787.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7218BEAMRSUCNB

Palier de contact angulaire - Alésage de 90 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673339
N° MFR7218BEAMRSUCNB
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
Prix787.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Hauteur totale
    30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7218BEAMRSUCNB BOULE DE CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661020524
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661020524

Aperçu

Description du fabricant
7218BEAMRSUCNB BOULE DE CONTACT ANGULAIRE

You May Also Like