Motion
7320BEAMRSUCNBP6

NSK CORP, BEARING DIV
7320BEAMRSUCNBP6

Roulement à contact angulaire - Alésage de 100 mm, D.E. de 215 mm, ouvert, sans anneau élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI08673340
N° MFR7320BEAMRSUCNBP6
Prix1,856.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7320BEAMRSUCNBP6

Roulement à contact angulaire - Alésage de 100 mm, D.E. de 215 mm, ouvert, sans anneau élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI08673340
N° MFR7320BEAMRSUCNBP6
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
Prix1,856.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Hauteur totale
    47 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7320BEAMRSUCNB BOULE DE CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176959233
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176959233

Aperçu

Description du fabricant
7320BEAMRSUCNBP6 BOULE DE CONTACT ANGULAIRE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs