Motion
DAC164044
Roulement à contact angulaire - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 44 mm, largeur de 40 mm, ouvert, angle de contact de 20 °
N° D’ARTICLE MI08673341
N° MFRDAC164044
Prix76.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 44 mm, largeur de 40 mm, ouvert, angle de contact de 20 °
N° D’ARTICLE MI08673341
N° MFRDAC164044
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
Prix76.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    20 °
  • Extérieur Diamètre  
    44 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES DAC164044
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176968136
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176968136

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES DAC164044

You May Also Like