Motion
7221BEAMRSUCNB

NSK CORP, BEARING DIV
7221BEAMRSUCNB

Palier de contact angulaire - Alésage de 105 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673344
N° MFR7221BEAMRSUCNB
Prix1,628.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7221BEAMRSUCNB

Palier de contact angulaire - Alésage de 105 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673344
N° MFR7221BEAMRSUCNB
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
Prix1,628.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Hauteur totale
    36 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7221BEAMRSUCNB BOULE DE CONTACT ANGULAIRE
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176995262
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176995262

Aperçu

Description du fabricant
7221BEAMRSUCNB BOULE DE CONTACT ANGULAIRE