Motion
5315ZZC3
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 75 mm, D.E. de 160 mm, Largeur de 68.30 mm, Double blindage, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08673347
N° MFR5315ZZC3
Prix786.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 75 mm, D.E. de 160 mm, Largeur de 68.30 mm, Double blindage, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08673347
N° MFR5315ZZC3
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
Votre prix786.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Global Largeur  
    68.30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    192661011249
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661011249

Aperçu

Description du fabricant
5315ZZC3 300 DOUBLE RANGÉE (3300/5300)