Motion
7319BEAMRSUGA
Palier de contact angulaire - Alésage de 95 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673350
N° MFR7319BEAMRSUGA
Prix1,935.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact angulaire - Alésage de 95 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673350
N° MFR7319BEAMRSUGA
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
Prix1,935.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Hauteur totale
    45 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7319BEAMRSUGA BOULE DE CONTACT ANGULAIRE
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661020500
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661020500

Aperçu

Description du fabricant
7319BEAMRSUGA BOULE DE CONTACT ANGULAIRE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues