Motion
7008A5TRDUHP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7008A5TRDUHP4Y

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 40 mm, D.E. de 68 mm, Angle de contact de 30 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673364
N° MFR7008A5TRDUHP4Y
Prix1,202.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7008A5TRDUHP4Y

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 40 mm, D.E. de 68 mm, Angle de contact de 30 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673364
N° MFR7008A5TRDUHP4Y
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
Prix1,202.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Hauteur totale
    30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7008A5TRDUHP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176587801
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7008A5TRDUHP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000