Motion
7036A5TRDULP4
Roulement à contact angulaire double - Alésage de 180 mm, D.E. de 280 mm, Angle de contact de 30 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673369
N° MFR7036A5TRDULP4
Prix36,219.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire double - Alésage de 180 mm, D.E. de 280 mm, Angle de contact de 30 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673369
N° MFR7036A5TRDULP4
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
Prix36,219.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Hauteur totale
    92 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7036A5TRDULP4 SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625268
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7036A5TRDULP4 SUPER PRÉCISION.- 7000

You May Also Like