Motion
7040CTRDULP4
Roulement à contact angulaire double - Alésage de 200 mm, D.E. de 310 mm, Angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673371
N° MFR7040CTRDULP4
Prix38,851.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire double - Alésage de 200 mm, D.E. de 310 mm, Angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673371
N° MFR7040CTRDULP4
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
Prix38,851.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Hauteur totale
    102 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7040CTRDULP4 SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625305
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7040CTRDULP4 SUPER PRÉCISION.- 7000

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good