Motion
7938A5TRDULP4
Alésage de 190 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673376
N° MFR7938A5TRDULP4
Price$26,340.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 190 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673376
N° MFR7938A5TRDULP4
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
Price$26,340.92/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    190 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Outside Diameter  
    250 mm
  • Hauteur totale
    66 mm

Details

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7938A5TRDULP4 SUPER PRÉCISION.- 7900
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625435
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176625435

Aperçu

Description du fabricant
7938A5TRDULP4 SUPER PRÉCISION.- 7900

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs