Motion
7948CTRDULP4
Alésage de 240 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673379
N° MFR7948CTRDULP4
Prix38,652.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 240 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673379
N° MFR7948CTRDULP4
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
Prix38,652.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Hauteur totale
    76 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7948CTRDULP4 SUPER PRÉCISION.- 7900
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625503
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176625503

Aperçu

Description du fabricant
7948CTRDULP4 SUPER PRÉCISION.- 7900

You May Also Like