Motion
7224A5TRDUMP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7224A5TRDUMP4Y

Alésage de 120 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673380
N° MFR7224A5TRDUMP4Y
Prix15,527.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7224A5TRDUMP4Y

Alésage de 120 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673380
N° MFR7224A5TRDUMP4Y
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
Prix15,527.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Hauteur totale
    80 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7224A5TRDUMP4Y SUPER PRÉCISION.- 7200
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625534
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176625534

Aperçu

Description du fabricant
7224A5TRDUMP4Y SUPER PRÉCISION.- 7200