Motion
7230A5TRDULP4
Alésage de 150 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673381
N° MFR7230A5TRDULP4
Prix27,006.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 150 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673381
N° MFR7230A5TRDULP4
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
Prix27,006.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Hauteur totale
    90 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7230A5TRDULP4 SUPER PRÉCISION.- 7200
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625572
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176625572

Aperçu

Description du fabricant
7230A5TRDULP4 SUPER PRÉCISION.- 7200