Motion
8BGR10STDUELP2

NSK CORP, BEARING DIV
8BGR10STDUELP2

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 8 mm diamètre d’alésage, 22 mm diamètre extérieur 14 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673383
N° MFR8BGR10STDUELP2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
8BGR10STDUELP2

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 8 mm diamètre d’alésage, 22 mm diamètre extérieur 14 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673383
N° MFR8BGR10STDUELP2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    14 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    8BGR10STDUELP2 SUPER PRÉCISION HAUTE
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625886
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176625886

Aperçu

Description du fabricant
8BGR10STDUELP2 SUPER PRÉCISION HAUTE