Motion
15BGR10STDUELP2

NSK CORP, BEARING DIV
15BGR10STDUELP2

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673385
N° MFR15BGR10STDUELP2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
15BGR10STDUELP2

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673385
N° MFR15BGR10STDUELP2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    18 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    15BGR10STDUELP2 SUPER PRÉCISION HAUTE
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625916
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176625916

Aperçu

Description du fabricant
15BGR10STDUELP2 SUPER PRÉCISION HAUTE