Motion
7BGR10HTDUELP2

NSK CORP, BEARING DIV
7BGR10HTDUELP2

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 7 mm diamètre d’alésage, 19 mm diamètre extérieur 12 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673388
N° MFR7BGR10HTDUELP2
Prix3,098.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7BGR10HTDUELP2

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 7 mm diamètre d’alésage, 19 mm diamètre extérieur 12 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673388
N° MFR7BGR10HTDUELP2
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
Prix3,098.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7BGR10HTDUELP2 SUPER PRÉCISION HAUTE
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625961
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176625961

Aperçu

Description du fabricant
7BGR10HTDUELP2 SUPER PRÉCISION HAUTE