Motion
12BGR10HTDUELP2

NSK CORP, BEARING DIV
12BGR10HTDUELP2

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673391
N° MFR12BGR10HTDUELP2
Prix1,472.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
12BGR10HTDUELP2

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673391
N° MFR12BGR10HTDUELP2
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
Prix1,472.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Hauteur totale
    16 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    12BGR10HTDUELP2 SUPER PRÉCISION HAUTE
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625992
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176625992

Aperçu

Description du fabricant
12BGR10HTDUELP2 SUPER PRÉCISION HAUTE