Motion
55BNR10HTDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
55BNR10HTDUELP4Y

Roulement à billes angulaire à contact super précision et grande vitesse NSK 55BNR10HTDUELP4Y , diam. 55 mm, diam. ext. 90 mm, 18 mm W, 18 deg, 15100 N dynamique/charge statique 12500 N
N° D’ARTICLE MI08673394
N° MFR55BNR10HTDUELP4Y
Prix5,196.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
55BNR10HTDUELP4Y

Roulement à billes angulaire à contact super précision et grande vitesse NSK 55BNR10HTDUELP4Y , diam. 55 mm, diam. ext. 90 mm, 18 mm W, 18 deg, 15100 N dynamique/charge statique 12500 N
N° D’ARTICLE MI08673394
N° MFR55BNR10HTDUELP4Y
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
Prix5,196.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Numéro CUP du fabricant
    029176626081
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176626081

Aperçu

Description du fabricant
55BNR10HTDUELP4Y SUPER PRÉCISION HAUTE