Motion
75BNR10STDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
75BNR10STDUELP4Y

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 75 mm diamètre d’alésage, 115 mm diamètre extérieur 40 mm largeur 18 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673399
N° MFR75BNR10STDUELP4Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
75BNR10STDUELP4Y

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 75 mm diamètre d’alésage, 115 mm diamètre extérieur 40 mm largeur 18 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673399
N° MFR75BNR10STDUELP4Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Contact Angle  
    18 °
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    75BNR10STDUELP4Y SUPER PRÉCISION HAUTE
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176649387
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176649387

Aperçu

Description du fabricant
75BNR10STDUELP4Y SUPER PRÉCISION HAUTE