Motion
7017A5TRV1VSULP3

NSK CORP, BEARING DIV
7017A5TRV1VSULP3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 85 mm, DE de 130 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673409
N° MFR7017A5TRV1VSULP3
Prix2,249.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7017A5TRV1VSULP3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 85 mm, DE de 130 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673409
N° MFR7017A5TRV1VSULP3
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
Prix2,249.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    22 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7017A5TRV1VSULP3 SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176656545
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176656545

Aperçu

Description du fabricant
7017A5TRV1VSULP3 SUPER PRÉCISION.- 7000