Motion
7219CTRDULP4Y
Alésage de 95 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673419
N° MFR7219CTRDULP4Y
Prix6,377.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 95 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673419
N° MFR7219CTRDULP4Y

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,377.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Hauteur totale
    64 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7219CTRDULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7200
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176669224
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176669224

Aperçu

Description du fabricant
7219CTRDULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7200