Motion
7918A5TRV1VSULP3

NSK CORP, BEARING DIV
7918A5TRV1VSULP3

Alésage de 90 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673423
N° MFR7918A5TRV1VSULP3
Prix2,844.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7918A5TRV1VSULP3

Alésage de 90 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673423
N° MFR7918A5TRV1VSULP3
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
Prix2,844.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Hauteur totale
    18 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7918A5TRV1VSULP3 SUPER PRÉCISION.- 7900
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176671821
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176671821

Aperçu

Description du fabricant
7918A5TRV1VSULP3 SUPER PRÉCISION.- 7900