Motion
7017A5TRSULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7017A5TRSULP4Y

Roulement à contact angulaire - Alésage de 85 mm, DE de 130 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673447
N° MFR7017A5TRSULP4Y
Prix1,874.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7017A5TRSULP4Y

Roulement à contact angulaire - Alésage de 85 mm, DE de 130 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673447
N° MFR7017A5TRSULP4Y
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
Prix1,874.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    22 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7017A5TRSULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176730337
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176730337

Aperçu

Description du fabricant
7017A5TRSULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000