Motion
7212CTRSULP4Y
Palier de contact angulaire - Alésage de 60 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673468
N° MFR7212CTRSULP4Y
Price$1,174.52/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact angulaire - Alésage de 60 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673468
N° MFR7212CTRSULP4Y
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
Price$1,174.52/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Outside Diameter  
    110 mm
  • Hauteur totale
    22 mm
  • Overall Width  
    22 mm

Details

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7212CTRSULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176730870
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176730870

Aperçu

Description du fabricant
7212CTRSULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté