Motion
7217A5TRSULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7217A5TRSULP4Y

Palier de contact angulaire - Alésage de 85 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673497
N° MFR7217A5TRSULP4Y
Prix2,220.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7217A5TRSULP4Y

Palier de contact angulaire - Alésage de 85 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673497
N° MFR7217A5TRSULP4Y
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
Prix2,220.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Hauteur totale
    28 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7217A5TRSULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176731372
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176731372

Aperçu

Description du fabricant
7217A5TRSULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté