Motion
7948A5TRSULP4
Palier de contact angulaire - Alésage de 240 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673553
N° MFR7948A5TRSULP4
Prix19,326.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact angulaire - Alésage de 240 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673553
N° MFR7948A5TRSULP4
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
Prix19,326.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Hauteur totale
    38 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7948A5TRSULP4 SUPER PRÉCISION.- 7900
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176759963
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176759963

Aperçu

Description du fabricant
7948A5TRSULP4 SUPER PRÉCISION.- 7900

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté