Motion
7008A5TYNSUMP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7008A5TYNSUMP4Y

Palier de contact angulaire - Alésage de 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673566
N° MFR7008A5TYNSUMP4Y
Prix721.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7008A5TYNSUMP4Y

Palier de contact angulaire - Alésage de 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673566
N° MFR7008A5TYNSUMP4Y

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix721.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7008A5TYNSUMP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176760198
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176760198

Aperçu

Description du fabricant
7008A5TYNSUMP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000