Motion
40BNR19STDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
40BNR19STDUELP4Y

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI08673582
N° MFR40BNR19STDUELP4Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
40BNR19STDUELP4Y

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI08673582
N° MFR40BNR19STDUELP4Y

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    75 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176767081
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176767081

Aperçu

Description du fabricant
40BNR19STDUELP4Y SUPER PRÉCISION HAUTE