Motion
65BER10HTV1VDUE-01

NSK CORP, BEARING DIV
65BER10HTV1VDUE-01

Roulement à billes angulaire à contact super précision et grande vitesse NSK 65BER10HTV1VDUE-01 , diam. 65 mm, diam. ext. 100 mm, 18 mm W, 25 deg, 15500 N dynamique/charge statique 14200 N
N° D’ARTICLE MI08673609
N° MFR65BER10HTV1VDUE-01
Prix6,771.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
65BER10HTV1VDUE-01

Roulement à billes angulaire à contact super précision et grande vitesse NSK 65BER10HTV1VDUE-01 , diam. 65 mm, diam. ext. 100 mm, 18 mm W, 25 deg, 15500 N dynamique/charge statique 14200 N
N° D’ARTICLE MI08673609
N° MFR65BER10HTV1VDUE-01
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
Prix6,771.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Numéro CUP du fabricant
    029176785566
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176785566

Aperçu

Description du fabricant
65BER10HTV1VDUE-01 SUPER PRÉCISION HAUTE