Motion
80BNR19HTXV1VDU-01

NSK CORP, BEARING DIV
80BNR19HTXV1VDU-01

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 80 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 32 mm largeur 18 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673611
N° MFR80BNR19HTXV1VDU-01
Prix8,996.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
80BNR19HTXV1VDU-01

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 80 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 32 mm largeur 18 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673611
N° MFR80BNR19HTXV1VDU-01
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
Prix8,996.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Contact Angle  
    18 °
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    32 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    80BNR19HTXV1VDU-01 SUPER PRÉCISION HAUTE
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176785580
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176785580

Aperçu

Description du fabricant
80BNR19HTXV1VDU-01 SUPER PRÉCISION HAUTE