Motion
180BAR10SDBCA5P4A

NSK CORP, BEARING DIV
180BAR10SDBCA5P4A

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673616
N° MFR180BAR10SDBCA5P4A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
180BAR10SDBCA5P4A

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673616
N° MFR180BAR10SDBCA5P4A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Contact Angle  
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Hauteur totale
    90 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    180BAR10SDBCA5P4A SUPER PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176794957
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176794957

Aperçu

Description du fabricant
180BAR10SDBCA5P4A SUPER PRÉCISION