Motion
40TAC72BQUC10PN7B

NSK CORP, BEARING DIV
40TAC72BQUC10PN7B

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI08673643
N° MFR40TAC72BQUC10PN7B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
40TAC72BQUC10PN7B

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI08673643
N° MFR40TAC72BQUC10PN7B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    78.6 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Numéro CUP du fabricant
    029176832420
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176832420

Aperçu

Description du fabricant
40TAC72BQUC10PN7B VIS À BILLE MÉTRIQUE