Motion
7916A5TYNSULP4

NSK CORP, BEARING DIV
7916A5TYNSULP4

Alésage de 80 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673658
N° MFR7916A5TYNSULP4
Price$1,356.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7916A5TYNSULP4

Alésage de 80 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673658
N° MFR7916A5TYNSULP4
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
Votre prix1,356.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Outside Diameter  
    110 mm
  • Hauteur totale
    16 mm

Details

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7916A5TYNSULP4 SUPER PRÉCISION.- 7900
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176845192
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176845192

Aperçu

Description du fabricant
7916A5TYNSULP4 SUPER PRÉCISION.- 7900

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté