Motion
110BTR10ETYNDBLP4A

NSK CORP, BEARING DIV
110BTR10ETYNDBLP4A

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673677
N° MFR110BTR10ETYNDBLP4A
Prix9,956.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
110BTR10ETYNDBLP4A

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673677
N° MFR110BTR10ETYNDBLP4A
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
Prix9,956.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Contact Angle  
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Hauteur totale
    54 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    110BTR10ETYNDBLP4A SUPER PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176975417
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176975417

Aperçu

Description du fabricant
110BTR10ETYNDBLP4A SUPER PRÉCISION