Motion
51318
Roulement à billes à poussée moyenne NSK 51318 avec siège plat, diam. 90 mm, diam. ext. 155 mm, 50 mm W, dynamique 214000 N/charge statique 525000 N
N° D’ARTICLE MI08673765
N° MFR51318
Prix1,151.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à poussée moyenne NSK 51318 avec siège plat, diam. 90 mm, diam. ext. 155 mm, 50 mm W, dynamique 214000 N/charge statique 525000 N
N° D’ARTICLE MI08673765
N° MFR51318
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
Votre prix1,151.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    1.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    155 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Poids
    3.88 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176087349
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    214000 N
  • Série
    513
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    029176087349

Aperçu

Description du fabricant
51318 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE