Motion
52213
NSK 52213 Roulement à billes à butée légère avec siège plat, diamètre 55 mm, diamètre extérieur 105 mm, 47 mm W, 75500 N dynamique/charge statique 189000 N
N° D’ARTICLE MI08673768
N° MFR52213
Price$792.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK 52213 Roulement à billes à butée légère avec siège plat, diamètre 55 mm, diamètre extérieur 105 mm, 47 mm W, 75500 N dynamique/charge statique 189000 N
N° D’ARTICLE MI08673768
N° MFR52213
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
Price$792.85/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Overall Width  
    47 mm
  • Poids
    1.36 kg

Details

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176088117
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    75500 N
  • Série
    522
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    029176088117

Aperçu

Description du fabricant
52213 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté