Motion
22264CAMKC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
22264CAMKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 150 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08673795
N° MFR22264CAMKC3W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22264CAMKC3W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 150 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08673795
N° MFR22264CAMKC3W507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Extérieur Diamètre  
    580 mm
  • Global Largeur  
    150 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176088490
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    029176088490

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22264CAMKC3W507