Motion
23192CAMKE8C3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23192CAMKE8C3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 760 mm, largeur 240 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674001
N° MFR23192CAMKE8C3P55W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23192CAMKE8C3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 760 mm, largeur 240 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674001
N° MFR23192CAMKE8C3P55W507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Extérieur Diamètre  
    760 mm
  • Global Largeur  
    240 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176971341
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176971341

Aperçu

Description du fabricant
23192CAMKE8C3P55W507 ROULEAU SPHÉRIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues