Motion
23248CAMC3W509

NSK CORP, BEARING DIV
23248CAMC3W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 440 mm, largeur 160 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674002
N° MFR23248CAMC3W509
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23248CAMC3W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 440 mm, largeur 160 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674002
N° MFR23248CAMC3W509
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Global Largeur  
    160 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176971358
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    029176971358

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23248CAMC3W509