Motion
24076CAMK30E4C3P55

NSK CORP, BEARING DIV
24076CAMK30E4C3P55

Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 560 mm, largeur 180 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674003
N° MFR24076CAMK30E4C3P55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24076CAMK30E4C3P55

Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 560 mm, largeur 180 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674003
N° MFR24076CAMK30E4C3P55
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Extérieur Diamètre  
    560 mm
  • Global Largeur  
    180 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176971389
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • CUP_NON
    029176971389

Aperçu

Description du fabricant
24076CAMK30E4C3P55 ROULEAU SPHÉRIQUE