Motion
239/630CAMC3P55W509

NSK CORP, BEARING DIV
239/630CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 630 mm, DI 850 mm, largeur 165 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674005
N° MFR239/630CAMC3P55W509
Prix117,051.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
239/630CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 630 mm, DI 850 mm, largeur 165 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08674005
N° MFR239/630CAMC3P55W509

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix117,051.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    630 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    850 mm
  • Global Largeur  
    165 mm
  • Poids
    266.68 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 239
  • Capacité de charge dynamique
    4000000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176972409
  • Rpm max.
    360 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    300 tr/min
  • Vitesse maximale
    360 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    9350000 N
  • CUP_NON
    029176972409

Aperçu

Description du fabricant
239/630CAMC3P55W509 ROULEAU SPHÉRIQUE