Motion
23992CAMKW507
Roulement à rouleaux sphériques - DI 460 mm, DI 620 mm, largeur 118 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI08674008
N° MFR23992CAMKW507
Prix46,637.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 460 mm, DI 620 mm, largeur 118 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI08674008
N° MFR23992CAMKW507
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
Prix46,637.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Poids
    218.83 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176972454
  • Vitesse maximale
    530 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    239
  • CUP_NON
    029176972454

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23992CAMKW507